Description:
Râpes de qualité PFERD, spécialement conçues pour l’usinage grossier du bois. Lime plate taillée sur trois faces, faces plates avec taille de râpe, un chant avec taille de lime, un chant lisse. Forme A selon DIN 7263. Version avec soie. Taille de râpe pour travaux universels à la râpe. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1512
- Largeur métrique: 25 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 250 mm
- Hauteur: 7.5 mm
- Manche compris: FH 4/1
Avantage(s):
- Performance d'enlèvement de matière élevée.
- Bonne évacuation des copeaux.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Bois