• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime d’atelier tiers-point avec manche 150 mm, taille 2 usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220541708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220541708
EAN / GTIN 4007220541708
Réf. fabricant 11211157
Article hors catalogue L51060 291

Description

Description:

PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime tiers-points, pointue et taillée sur trois faces. Version avec soie. Forme C selon DIN 7261. Pour le limage des profilés angulaires. Taille croisée pour travaux de limage universels. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1132
  • Largeur métrique: 11 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Manche compris: FH 3

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.
  • Forme optimisée en fonction de l'application.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes universellement pour différentes applications dans l’atelier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc