Lime d’atelier avec manche plate à main 250 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier et dégrossissage

Réf.: 4007220541586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220541586
    EAN / GTIN 4007220541586
    Réf. fabricant 11210256
    Article hors catalogue L51060 2

    Description

    Description:

    PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime plate taillée sur trois faces, un chant lisse. Version avec soie. Forme A selon DIN 7261. Pour l’usinage des géométries à angle droit. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1112
    • Largeur métrique: 25 mm
    • Taille: 1
    • Longueur métrique: 250 mm
    • Hauteur: 6 mm
    • Manche compris: FH 4/1

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.
    • Forme optimisée en fonction de l'application.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc