Disque à tronçonner pour tronçonneuses à meule EHT 350x4,5x22,23 mm, SG STONE pour pierre (100 m/s)

Réf.: 4007220540152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220540152
    EAN / GTIN 4007220540152
    Réf. fabricant 61629522
    Article hors catalogue L51080 292

    Description

    Description:

    La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD propose des disques à tronçonner pour tronçonneuse à moteur thermique et tronçonneuse à meule électrique en diverses versions et dimensions. Les disques à tronçonner robustes conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de la pierre, du béton, de la fonte et d’autres matériaux. Disque à tronçonner avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur tronçonneuses à moteur thermiques et tronçonneuses à meule.

    Caractéristique(s):

    • Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
    • Tr/min, max.: 5500 RPM
    • Forme: EHT / 41 / T1
    • Largeur métrique: 4.5 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Ø extérieur, métrique: 350 mm

    Avantage(s):

    • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
    • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage
    • Types de machine motrice: Meuleuse d'angle électrique; Tronçonneuse à moteur thermique

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Asphalte
      • Fonte
      • Autres métaux non ferreux
      • Pierre
      • Béton
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Asphalte; Fonte; Autres métaux non ferreux; Pierre; Béton