Description:
Avec les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire, la gamme PFERD propose des outils pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire sont disponibles en différentes versions et dimensions. Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Outil pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Convient notamment aux opérations d’ajustage.
Caractéristique(s):
- Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
- Tr/min, max.: 6400 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 3 mm
- Ø d’alésage: 40 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 300 mm
- Dureté: N (tendre)
Avantage(s):
- Rentabilité très élevée grâce à une durée de vie optimale.
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de coupe élevée.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
- Types de machine motrice: Machine à tronçonner HEAVY DUTY; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier