• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner de rails T 350x3,8x22,23 mm, gamme performance SG RAIL pour rails de chemin de fer

Réf.: 4007220539729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220539729
EAN / GTIN 4007220539729
Réf. fabricant 66323662

Description

Description:

La gamme PFERD propose des disques à tronçonner de rails (RAIL) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner de rails sont utilisés pour le tronçonnage rapide et économique de rails. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil de dureté Q pour un tronçonnage de rails rapide et rentable.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
  • Tr/min, max.: 5500 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 3.8 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 350 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail maximale grâce à un abrasif agressif.
  • Tronçonnage sûr grâce à une qualité de coupe optimale.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie optimale.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de rails; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: Meuleuse d'angle électrique; Tronçonneuse à moteur thermique; Machine à tronçonner RAIL; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier