Meuleuse droite pneumatique PG 8/100 HV 10 000 tr/min / 600 W

Réf.: 4007220536438
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220536438
    EAN / GTIN 4007220536438
    Réf. fabricant 80107011

    Description

    Exécution:

    • sans prolongateur

    Description:

    La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine pneumatique avec régulateur centrifuge intégré doit être utilisée avec de l'huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. La machine est maniable. Flexible d’alimentation de 3 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

    Caractéristique(s):

    • Pression de service: 6.3 bar
    • Puissance: 600 Watt
    • Vitesse de rotation: 10000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 7
    • Type de gâchette: Levier
    • Exécution: sans prolongateur
    • Largeur métrique: 46 mm
    • Consommation d’air, à vide: 0.17 m³/min
    • Consommation d’air, sous charge: 0.85 m³/min
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
    • Longueur métrique: 184 mm
    • Nombre de gouttes d’huile [min]: 5 Tropfen
    • Poids net: 0.95 kg
    • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
    • Échappement d'air: Avant
    • Hauteur: 46 mm

    Avantage(s):

    • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
    • Maniement facile à puissance moyenne.
    • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
    • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
    • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.

    Remarque(s):

    • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier