Meuleuse droite pneumatique PG 8/160 HV 16 000 tr/min / 600 W

Réf.: 4007220536339
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 4007220536339
Copier
EAN / GTIN 4007220536339
Copier
Réf. fabricant 80107041
Copier
Article hors catalogue L51700 18
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine avec régulateur centrifuge intégré se distingue principalement par sa maniabilité. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 600 Watt
  • Vitesse de rotation: 16000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 7
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 46 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.34 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.85 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 184 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 5 Tropfen
  • Poids net: 0.95 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
  • Échappement d'air: Avant
  • Hauteur: 46 mm

Avantage(s):

  • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Maniement facile à puissance moyenne.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.