Meule sur tige Poliflex, forme cylindrique, Ø 10x10 mm, tige Ø 3 mm, liant GR dur SIC/A120

Réf.: 4007220533871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220533871
EAN / GTIN 4007220533871
Réf. fabricant 41207512
Article hors catalogue L51050 204

Description

Description:

Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant GHR sont fabriqués avec un mélange de grains abrasifs en corindon supérieur et carbure de silicium (SiC). Le liant GHR à base élastomère est tendre et résistant. Meule sur tige de forme cylindrique pour le ponçage de finition de petites surfaces.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 57200 RPM
  • Tr/min, opt.: 45000 RPM
  • Forme: Cylindre
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Abrasif: Corindon A et carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: 120
  • Longueur, tige: 30
  • Liant: GHR

Avantage(s):

  • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et brillante.
  • Ponçage tendre pour une longue durée de vie
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Travail très confortable grâce à une parfaite concentricité.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 25 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.