Description:
Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant GHR sont fabriqués avec un mélange de grains abrasifs en corindon supérieur et carbure de silicium (SiC). Le liant GHR à base élastomère est tendre et résistant. Meule sur tige de forme cylindrique pour le ponçage de finition de petites surfaces.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 71600 RPM
- Tr/min, opt.: 60000 RPM
- Forme: Cylindre
- Largeur métrique: 12 mm
- Abrasif: Corindon A et carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 8 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Granulométrie: 400
- Longueur, tige: 30
- Liant: GHR
Avantage(s):
- Permettent d'obtenir une finition de surface fine et brillante.
- Ponçage tendre pour une longue durée de vie
- Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.
- Travail très confortable grâce à une parfaite concentricité.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 25 m/s pour un rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Les meules de finition sur tige Poliflex de granulométrie 400 sont fabriquées à partir d’abrasif AW corindon blanc supérieur.
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
- La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.