• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse pinceau avec bague d’appui non torsadée PBUR Ø 20 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,20

Réf.: 4007220530986
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220530986
EAN / GTIN 4007220530986
Réf. fabricant 43213001
Article hors catalogue L51510 264

Description

Description:

Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 6300 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 9400 RPM
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de boisseau: 22 mm
  • Ø de garniture: 0.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Granulométrie: Aucune indication
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, garniture jusqu’à la bague: 13 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • La bague d'appui permet d'éviter aux fils de trop s'écarter.
  • Écartement et flexibilité de la garniture de brosse réglables avec précision au moyen de la bague d’appui.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les cavités et les alésages.
  • Si la garniture est usée jusqu’à la bague d'appui, elle peut être retirée pour la poursuite des opérations sans modification du comportement de la brosse.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal. Dès que la garniture est usée jusqu’à la bague d’appui, retirer cette dernière. Ceci permet de dégager le reste de la garniture et de l’utiliser intégralement. Pour un maximum de souplesse, un diamètre d'écartement élevé ou l'accès aux zones difficiles à atteindre, retirer la bague d'appui au début des travaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.