• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse pinceau non torsadée PBU Ø 20 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,20

Réf.: 4007220530900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220530900
EAN / GTIN 4007220530900
Réf. fabricant 43202005
Article hors catalogue L51510 3

Description

Description:

Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 18000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 9000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 13500 RPM
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de boisseau: 22 mm
  • Ø de garniture: 0.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les alésages et les cavités, par écartement de la garniture lors de la rotation.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.