• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate torsadée RBG Ø 100x12 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,35

Réf.: 4007220530351
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220530351
EAN / GTIN 4007220530351
Réf. fabricant 43108001
Article hors catalogue L51510 988

Description

Description:

Brosse agressive servant au nettoyage et au dérouillage ainsi qu'à l'usinage des cordons de soudure. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 22 Stück
  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 20000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 10000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 15000 RPM
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 19 mm
  • Longueur, totale: 42 mm

Avantage(s):

  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les rainures et les cavités.
  • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 500 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.