Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: EH / 42 / T27
- Largeur métrique: 2.5 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
Avantage(s):
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier