• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EH 115x2,4x22,23 mm à moyeu déporté gamme universelle PSF STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220523032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220523032
EAN / GTIN 4007220523032
Réf. fabricant 61740326

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.4 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier