Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD propose des disques à tronçonner particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d’excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à tronçonner optimisé haute performance conçu pour les travaux réalisés sous des conditions difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, bonne durée de vie et stabilité latérale élevée.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: EH / 42 / T27
- Largeur métrique: 3.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A et carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
Avantage(s):
- Une armature en tissu renforcée pour les conditions d’utilisation difficiles dans les fonderies est garante d’une sécurité maximale.
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs