• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EH 230x2,9x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG CAST+INOX pour fonte/acier inoxydable

Réf.: 4007220522905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220522905
EAN / GTIN 4007220522905
Réf. fabricant 61324832

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD propose des disques à tronçonner particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d’excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à tronçonner optimisé haute performance conçu pour les travaux réalisés sous des conditions difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, bonne durée de vie et stabilité latérale élevée.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6600 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.9 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 230 mm

Avantage(s):

  • Une armature en tissu renforcée pour les conditions d’utilisation difficiles dans les fonderies est garante d’une sécurité maximale.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier inoxydable (INOX)