• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate torsadée COMBITWIST RBG, HD Ø 125x12x22,2 mm, fil d’acier Ø 0,50 mm, meuleuse d’angle

Réf.: 4007220491355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220491355
EAN / GTIN 4007220491355
Réf. fabricant 43303016
Article hors catalogue L51510 998

Description

Description:

Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Brosse très agressive. Convient aux travaux de brossage difficiles en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l’ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l’élimination des résidus de colle et des projections de soudage.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 24 Stück
  • Emballages: Emballage POS
  • Tr/min, max.: 12500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 5500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø de garniture: 0.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 28 mm

Avantage(s):

  • Densité extrêmement élevée du garnissage pour une durée de vie optimale.
  • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement régulier sans à-coups.
  • Convient à l’usinage des angles et des bords, étant donné que les torsades se desserrent peu.
  • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)