Exécution:
Description:
Outils de perçage à pointe affûtée en croix pour utilisation industrielle. Versions entièrement meulées, à rotation à droite, permettant de percer des trous précis grâce à leur grande précision de concentricité et un centrage exact. PFERD propose des forets hélicoïdaux en version STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°). Outils de perçage hautes performances en version STEEL, en HSSG (M2), pour utilisation industrielle. Version entièrement meulée, à rotation à droite, avec pointe affûtée en croix, permettant de percer des trous précis grâce à sa grande précision de concentricité et un centrage exact.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 298 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux durs: 744 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 893 RPM
- Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 595 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 744 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 446 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 744 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 1488 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 1786 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 744 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1042 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1191 RPM
- Exécution: STEEL
- ø: 10.7 mm
- Angle de spirale, de: 25 °
- Angle de spirale, jusqu’à: 30 °
- Angle: 118 °
- Longueur de spirale: 94 mm
- Longueur, totale: 142 mm
Avantage(s):
- Utilisation universelle pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton et l’aluminium.
- Centrage simple.
- Longue durée de vie.
- Très bonne évacuation des copeaux.
- Grande précision de concentricité.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
- Tâches d’usinage: Perçage
- Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Peau de fonderie
- Panneau de particules
- Cuivre
- Fonte grise ductile
- Plastiques thermodurcissables
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Métal non ferreux dur
- Bois dur
- Autres métaux non ferreux
- Divers
- Matières plastiques
- Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Bois tendre
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Peau de fonderie; Panneau de particules; Cuivre; Fonte grise ductile; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc
Remarque(s):
- Porter une protection oculaire !
- Respecter les recommandations de sécurité !