Roue abrasive en non-tissé POLINOX PNZ Ø 200x50 mm, alésage Ø 44 mm, A180 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220479766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220479766
    EAN / GTIN 4007220479766
    Réf. fabricant 44645219
    Article hors catalogue L51100 613

    Description

    Description:

    Les roues abrasives POLINOX se composent de non-tissé polyamide lié au grain abrasif. Le non-tissé abrasif est disposé radialement, à la manière d’une roue à lamelles, une toile abrasive étant intercalée entre chaque lamelle. Cet agencement permet d’obtenir un enlèvement de matière accru pour une finition de surface plus rugueuse.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 3000 RPM
    • Tr/min, opt.: 1500 RPM
    • Largeur métrique: 50 mm
    • Ø d’alésage: 44 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 200 mm
    • Ø de filetage: 0
    • Granulométrie: 180

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Ponçage sans échauffement et réduction de la contrainte thermique exercée sur la pièce à usiner.
    • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Livraison:

    • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires