Non-tissé de nettoyage POLICLEAN PCLS Ø 150x13 mm, alésage Ø 13 mm pour travaux de nettoyage grossiers

Réf.: 4007220471494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
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
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220471494
EAN / GTIN 4007220471494
Réf. fabricant 44692150

Description

Exécution:

  • PCLS

Description:

Pour les travaux de nettoyage grossiers en mode périphérique, notamment l'élimination de la peinture, de la calamine, des traces d'échauffement, de la rouille et des résidus de colle. POLICLEAN est un non-tissé de nettoyage abrasif à structure grossière, développé à partir d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grains abrasifs.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 5100 RPM
  • Tr/min, opt., de: 2000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2500 RPM
  • Exécution: PCLS
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Ø d’alésage: 13 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm

Avantage(s):

  • La version standard (noire) est plus souple et produit une finition de surface plus fine.
  • Adaptation optimale au contour, sans encrassement de l’outil grâce à une flexibilité élevée et structure ouverte.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Pour l'usinage de grandes surfaces, regrouper plusieurs disques POLICLEAN sur le porte-outil adapté.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires