Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD propose des disques à ébarber particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d'excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à ébarber optimisé conçu pour les travaux réalisés dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, sur la fonte (également : peau de fonderie) et les alliages d'aluminium durs, pouvoir abrasif élevé et très bonne durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail très rapide et grande rentabilité grâce à une capacité de meulage élevée.
- Très grande durée de vie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de surface
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Peau de fonderie
- Alliages d'aluminium, durs
- Titane
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Peau de fonderie; Alliages d'aluminium, durs; Titane; Béton