Disque à ébarber E 125x7,2x22,23 mm gamme universelle PSF STEEL pour acier (10)

Réf.: 4007220471142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220471142
EAN / GTIN 4007220471142
Réf. fabricant 62012634
Article hors catalogue L51150 11

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à ébarber pour acier à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 7.2 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø d’alésage ajout: ohne
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à une capacité abrasive élevée.
  • Durée de vie élevée.
  • Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance. Meulage doux, enlèvement de matière très performant même avec une faible pression d'appui.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop