• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à ébarber E 70x6,3x10 mm, gamme performance SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220471067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220471067
EAN / GTIN 4007220471067
Réf. fabricant 62207626
Article hors catalogue L51150 90

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à ébarber pour acier et fonte à capacité de meulage élevée et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 21800 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 6.3 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 70 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à une capacité abrasive élevée.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie très élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient également à l'acier inoxydable (INOX).
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier