Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à ébarber pour acier à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.2 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à une capacité abrasive élevée.
- Durée de vie élevée.
- Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance. Meulage doux, enlèvement de matière très performant même avec une faible pression d'appui.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier