Roue abrasive à lamelles FR Ø 165x30 mm, alésage Ø 25,4 mm, A40 pour application universelle

Réf.: 4007220470091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Type de produit Roues à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220470091
    EAN / GTIN 4007220470091
    Réf. fabricant 44732041
    Article hors catalogue L51050 77

    Description

    Description:

    Les roues à lamelles se composent de lamelles d'abrasif appliquées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur souplesse, elles épousent parfaitement les contours de la pièce. Le grain abrasif est scellé dans un liant à résine synthétique fixé sur un support textile souple résistant à la traction. Dans la norme ISO 5429, les roues à lamelles portent la désignation « roues à lamelles à flasques ». Pour le ponçage universel grossier à fin.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 5700 RPM
    • Tr/min, opt.: 3200 RPM
    • Largeur métrique: 30 mm
    • Ø d’alésage: 25.4 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 165 mm
    • Granulométrie: 40

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Enlèvement de matière important et constant sur toute la durée de vie, étant donné que l'abrasif est libéré en continu.
    • Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: La réduction de la pression appliquée et de la vitesse circonférentielle ainsi que l'apport d'huile à rectifier ralentissent l'usure de l'outil et la charge thermique de la pièce. Pour intensifier l'enlèvement de matière, utiliser un grain plus grossier. Ne pas augmenter la pression appliquée pour ne pas accentuer l'usure de l'outil et éviter d'échauffer la pièce. L'augmentation de la vitesse de coupe permet d'obtenir une surface légèrement plus fine. L'augmentation de la pression appliquée permet d'obtenir une surface légèrement plus rugueuse. Pour un même grain abrasif, plus le matériau traité est tendre, plus la surface obtenue est rugueuse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 30 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Utiliser une machine motrice de 1 000–1 500 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livraison:

    • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.
    • Porte-outil adapté : FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

    Remarque(s):

    • Toujours utiliser les roues à lamelles avec les flasques de serrage adaptés.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • La pression appliquée doit être nettement réduite si la vitesse de rotation optimale indiquée est dépassée.
    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.

    Produits adaptés

    Accessoires