• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à ébarber E 125x4,1x22,23 mm, gamme performance SG INOX pour acier inoxydable

Réf.: 4007220457689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220457689
EAN / GTIN 4007220457689
Réf. fabricant 62212423
Article hors catalogue L51150 16

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à ébarber pour acier inoxydable (INOX) à capacité de meulage élevée et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 4.1 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Meulage en douceur pour éviter tout échauffement sur l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à une capacité abrasive élevée.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie très élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour le meulage des soudures d’angle.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Usinage de la soudure en première passe; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX)