Disque à lamelles POLIFAN PFC 125x22,23 mm, conique, Z60, gamme universelle PSF STEELOX acier/acier inoxydable (10)

Réf.: 4007220444078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220444078
EAN / GTIN 4007220444078
Réf. fabricant 67766125
Article hors catalogue L51120 13

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Exécution: Aucune indication
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
  • Durée de vie élevée.
  • Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop