• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque en fibres Ø 100 mm VICTOGRAIN 80, performance maximale sur l'acier

Réf.: 4007220437766
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220437766
EAN / GTIN 4007220437766
Réf. fabricant 64279020

Description

Description:

Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Pour un ponçage extrêmement agressif avec un enlèvement de matière maximal sur l'acier et les matériaux durs, parallèlement à une durée de vie exceptionnelle. Performances maximales constantes et remarquables grâce au grain abrasif VICTOGRAIN. Les grains abrasifs VICTOGRAIN sont fixés au support par un des côtés du triangle. Ils sont donc solidement ancrés et offrent, en plus d’une forme mince, un espace entre dents extrêmement important, ce qui renforce encore l’efficacité du processus d’enlèvement. La structure des triangles du VICTOGRAIN a été spécialement étudiée. Les tout petits cristaux constituant les triangles offrent un profil d’usure optimal : Des tranchants très aiguisés sont toujours disponibles, mais seul le strict nécessaire du grain abrasif/triangle se casse. La conjugaison de ces propriétés permet à l’utilisateur de bénéficier en continu d’une performance exceptionnelle avec un ponçage sans échauffement et une durée de vie très élevée pour une rugosité de surface homogène de la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15300 RPM
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: VICTOGRAIN
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Processus d'enlèvement de copeaux très efficace avec une progression rapide, une durée de vie prolongée, un faible transfert de chaleur vers la pièce à usiner et une sollicitation réduite de la machine motrice grâce au grain abrasif VICTOGRAIN.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
  • Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.