• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Âme SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Réf.: 4007220432389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220432389
EAN / GTIN 4007220432389
Réf. fabricant 87101805

Description

Description:

Ces transmissions flexibles spéciales ne disposent pas de porte-outil et sont particulièrement souples à l'avant. Les outils abrasifs POLISTAR-TUBE se fixent directement sur l'âme de la transmission flexible au moyen de vis (version INOX). Les étoiles abrasives POLINOX PNST se vissent avec des adaptateurs AD M4 ou AD M5 (accessoires). Cette combinaison est idéale pour le ponçage de finition et le nettoyage par étapes des surfaces intérieures de tubes et de coudes de tuyauterie. Les deux extrémités des tubes peuvent être ébarbées à partir du côté d'insertion. La transmission flexible PST-T convient au ponçage intérieur des tuyaux. Âme de rechange prête au montage pour BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1500 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 4250 RPM
  • Largeur métrique: 7 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Longueur métrique: 2031 mm
  • Poids net: 0.447 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: M10
  • Ø extérieur, métrique: 7 mm
  • Ø de filetage: M5
  • Ø de fixation d’outil: 5 mm
  • Hauteur: 7 mm

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.

Remarque(s):

  • Pour le réglage de la vitesse du moteur, respecter les vitesses recommandées et les vitesses maximales autorisées pour les outils.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier