Description:
Ces transmissions flexibles spéciales ne disposent pas de porte-outil et sont particulièrement souples à l'avant. Les outils abrasifs POLISTAR-TUBE se fixent directement sur l'âme de la transmission flexible au moyen de vis (version INOX). Les étoiles abrasives POLINOX PNST se vissent avec des adaptateurs AD M4 ou AD M5 (accessoires). Cette combinaison est idéale pour le ponçage de finition et le nettoyage par étapes des surfaces intérieures de tubes et de coudes de tuyauterie. Les deux extrémités des tubes peuvent être ébarbées à partir du côté d'insertion. La transmission flexible PST-T convient au ponçage intérieur des tuyaux. La transmission flexible doit être utilisée avec POLISTAR-TUBE PST Ø 50, 60, 70 et 80 mm.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: BW 4 PST-T DIN 10/M14 1,5 m
- Plage de puissance, de: 100 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1500 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 7650 RPM
- Largeur métrique: 13 mm
- Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
- Raccord côté moteur, DIN: 10
- Plage de puissance, à: 450 Watt
- Longueur métrique: 1537 mm
- Poids net: 0.48 kg
- Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
- Ø extérieur, métrique: 13 mm
- Ø de filetage: M4
- Ø de fixation d’outil: 4 mm
- Hauteur: 13 mm
Livraison:
- Longueurs spéciales sur demande.
Remarque(s):
- Pour le réglage de la vitesse du moteur, respecter les vitesses recommandées et les vitesses maximales autorisées pour les outils.