• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexible pour commande à distance pour transmissions flexibles FS-SCH 10 DIN 10/G28 2 m

Réf.: 4007220432310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220432310
EAN / GTIN 4007220432310
Réf. fabricant 86200660

Description

Description:

Utilisation confortable depuis le poste de travail. Alternative à la pédale. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FS-SCH 10 DIN10/G28 2M
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 2053 mm
  • Poids net: 1.91 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 22 mm
  • Hauteur: 22 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier