Flexible pour commande à distance pour transmissions flexibles FS-SCH 7 DIN 10/G22 2 m

Réf.: 4007220432297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 4007220432297
    EAN / GTIN 4007220432297
    Réf. fabricant 86200658

    Description

    Description:

    Utilisation confortable depuis le poste de travail. Alternative à la pédale. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: FS-SCH 7 DIN10/G22 2M
    • Largeur métrique: 18 mm
    • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
    • Raccord côté moteur, DIN: 10
    • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
    • Raccord côté porte-outil G: 22
    • Longueur métrique: 2053 mm
    • Poids net: 1.4 kg
    • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
    • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
    • Ø extérieur, métrique: 18 mm
    • Hauteur: 18 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier