Commande à distance pour transmission flexible FS-BW 7 DIN 10/G22 2M oHA 25 000-11 000 tr/min

Réf.: 4007220432280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 4007220432280
    EAN / GTIN 4007220432280
    Réf. fabricant 86200657

    Description

    Description:

    Utilisation confortable depuis le poste de travail. Alternative à la pédale. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La vitesse peut être inférieure à la plage prescrite si la puissance requise est moindre. Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 140 mm. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA
    • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 11000 RPM
    • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
    • Largeur métrique: 18 mm
    • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
    • Raccord côté moteur, DIN: 10
    • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
    • Raccord côté porte-outil G: 22
    • Longueur métrique: 2089 mm
    • Poids net: 2 kg
    • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
    • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
    • Ø extérieur, métrique: 18 mm
    • Hauteur: 18 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier