• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil à renvoi d’angle WHA 10 90° G28 STV avec pince de serrage de 6 mm pour prolongateur rigide, 17 100 tr/min max.

Réf.: 4007220432150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220432150
EAN / GTIN 4007220432150
Réf. fabricant 86300132

Description

Description:

Porte-outil à renvoi d'angle 90°, avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G28/Ø 28 mm, adapté pour prolongateurs rigides avec raccord coulissant G28. 1 clé de serrage EM 11 mm, EM 14 mm et EM 14 mm, 1 pince de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: WHA 10 90° G28 STV
  • Tr/min, max.: 17100 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Démultiplication: 1:1
  • Largeur métrique: 38 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
  • Longueur métrique: 165 mm
  • Poids net: 0.579 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 67 mm
  • Hauteur: 67 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier