• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Transmission flexible BW 10 SE 11 DIN 15/G28 avec porte-outil 18 000-750 tr/min

Réf.: 4007220431825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220431825
EAN / GTIN 4007220431825
Réf. fabricant 86100714

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 10

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Transmission flexible avec porte-outil HA 10 G28.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BW 10 SE 11 DIN 15/G28
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 750 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 18000 RPM
  • Exécution: Système transmission flexible 10
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 40 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 15
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 1684 mm
  • Poids net: 2.713 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 40
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 22 mm
  • Hauteur: 22 mm

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier