Assortiment de fraises sur tige en carbure hautes performances 1807 STEEL, 3 pièces, Ø de fraise 12 mm, Ø de tige 6 mm, pour l’acier

Réf.: 4007220431528
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220431528
EAN / GTIN 4007220431528
Réf. fabricant 21901807
Article hors catalogue L51060 596

Description

Description:

L’assortiment 1807 STEEL comprend trois fraises en carbure sur tige dans les formes et les dimensions les plus courantes pour le travail de l’acier et de l’acier moulé. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1807 STEEL
  • Denture: STEEL
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
  • Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
  • La concentricité précise permet un travail sans à-coup exempt de marques de vibration et une moindre usure de la machine.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.