Description:
La machine est dotée d'une fixation d'outil filetée destinée aux outils à filetage intérieur ou à bride. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La forme robuste de la machine pneumatique est appropriée pour les travaux exigeants. La machine doit être utilisée avec de l’huile. La machine dispose en outre d'un système d'homme mort grâce à la gâchette à levier. Diamètre d'outil max. jusqu'à 125 mm. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, 1 écrou de serrage, 2 vis à tête hexagonale à embase, 2 douilles d’écartement, 2 clés de serrage, capot de protection, poignée antivibrations.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 1100 Watt
- Vitesse de rotation: 12000 RPM
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 47 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.5 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 1.2 m³/min
- Longueur métrique: 285 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 7 Tropfen
- Poids net: 2.1 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
- Ø de filetage: M14
- Ø de fixation d’outil: 22.23 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 98 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
- Blocage de broche pour le changement d’outil avec une clé.
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.