Meuleuse droite pneumatique PGAS 4/120 E-HV, 12 000 tr/min, 440 W

Réf.: 4007220430620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 4007220430620
EAN / GTIN 4007220430620
Réf. fabricant 80107191
Article hors catalogue L51050 1857
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Montage élastique

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine est équipée d’un régulateur centrifuge intégré. La machine dispose en outre d'un système d'homme mort grâce à la gâchette à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 440 Watt
  • Vitesse de rotation: 12000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 16
  • Type de gâchette: Levier
  • Exécution: Montage élastique
  • Largeur métrique: 46 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.7 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.98 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
  • Poids net: 1.035 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 46 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • La broche à montage élastique assure un fonctionnement sans vibrations.
  • Puissance d’entraînement constante grâce au régulateur centrifuge.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier