Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine pneumatique maniable doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 240 Watt
- Vitesse de rotation: 30000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 10
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.5 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 160 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
- Poids net: 0.384 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
- Échappement d'air: Avant
- Hauteur: 30 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.