Meuleuse droite pneumatique PGS 3/300 DV, 30 000 tr/min, 240 W

Réf.: 4007220430422
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220430422
    EAN / GTIN 4007220430422
    Réf. fabricant 80106028

    Description

    Description:

    La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine pneumatique maniable doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.

    Caractéristique(s):

    • Pression de service: 6.3 bar
    • Puissance: 240 Watt
    • Vitesse de rotation: 30000 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 10
    • Type de gâchette: Lime pour tour
    • Largeur métrique: 30 mm
    • Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
    • Consommation d’air, sous charge: 0.5 m³/min
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
    • Longueur métrique: 160 mm
    • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
    • Poids net: 0.348 kg
    • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
    • Échappement d'air: Avant
    • Hauteur: 30 mm

    Avantage(s):

    • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
    • Guidage aisé grâce à la forme maniable.
    • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
    • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

    Remarque(s):

    • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier