Prolongateur rigide STV20, longueur 600 mm avec HA 4 G16/G22 STV, 25 000 tr/min max.

Réf.: 4007220429792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220429792
    EAN / GTIN 4007220429792
    Réf. fabricant 80900353

    Description

    Description:

    Les prolongateurs rigides conviennent pour zones d’usinage difficiles d’accès. Version avec diamètre de 20 mm et longueur de 600 mm. Pince de serrage 3 mm, 1 clé de serrage EM 11 mm, 1 clé de serrage EM 12 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon de courbure max.: 150 mm
    • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
    • Raccord côté moteur, DIN: 10
    • Raccord coulissant G: 16/22
    • Longueur métrique: 600 mm
    • Poids net: 0.89 kg
    • Ø extérieur, métrique: 20 mm

    Avantage(s):

    • Convient particulièrement aux travaux dans des zones étroites et difficiles d'accès.

    Livraison:

    • Version courbée, longueurs spéciales et adaptation sur l'outil disponibles sur demande. Longueur minimale pour les versions courbées à partir de 500 mm.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier