• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Renvoi d’angle de satinage SWT 10 G28 avec fixation d’outil 19x100 mm, 18 000 tr/min max.

Réf.: 4007220429754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220429754
EAN / GTIN 4007220429754
Réf. fabricant 87101531

Description

Description:

Renvoi d’angle de satinage avec raccordement à toutes les transmissions flexibles à raccord G28 à la place du porte-outil. Raccord de transmission tournant sur 360°. Permet d’utiliser les machines à transmission flexible en guise de satineuse. Protection des mains, poignée antivibrations, broche démontable.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SWT 10 G28
  • Vitesse d'entraînement n max.: 18000 RPM
  • Vitesse de sortie à n max.: 12000 RPM
  • Démultiplication: 1,53:1
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Fixation d’outil, largeur: 100
  • Longueur métrique: 173 mm
  • Poids net: 1.901 kg
  • Ø extérieur, métrique: 215 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Ø de fixation d’outil: 19 mm
  • Hauteur: 215 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier