• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau-support tendre pour disque abrasif auto-agrippant KRH-S Ø 125 mm, filetage M14

Réf.: 4007220428764
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220428764
EAN / GTIN 4007220428764
Réf. fabricant 42710255
Article hors catalogue L51050 1700

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Le porte-outil pour rondelle auto-agrippante est compatible avec les modèles de meuleuses d’angle à faible vitesse ou à variateur de vitesse courants à fixation M14.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KRH-S 125
  • Tr/min, max.: 4850 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Dureté: tendre

Avantage(s):

  • Changement d’outil rapide grâce au système auto-agrippant.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Centrer les rondelles auto-agrippantes sur le porte-outil.