Exécution:
- Système transmission flexible 7
Description:
Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Gaine de protection de rechange pour BW 7 DIN 10/G22 et BW 7 DIN 10/G22 oHA.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: SCH 7 DIN10/G22
- Exécution: Système transmission flexible 7
- Largeur métrique: 18 mm
- Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
- Raccord côté moteur, DIN: 10
- Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
- Raccord côté porte-outil G: 22
- Longueur métrique: 1553 mm
- Poids net: 0.85 kg
- Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
- Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
- Ø extérieur, métrique: 18 mm
- Hauteur: 18 mm
Livraison:
- Longueurs spéciales sur demande.
- Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.