Description:
Rendement d’enlèvement de matière maximal sur l’acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs, et durée de vie exceptionnellement longue pour un ponçage extrêmement agressif. Performances maximales et constantes et remarquables grâce au grain abrasif VICTOGRAIN. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ». Les produits VICTOGRAIN font partie des outils abrasifs les plus efficaces du monde. Le grain abrasif triangulaire haute précision de PFERD permet d’obtenir une performance de ponçage exceptionnelle. Les arêtes des triangles abrasifs du grain abrasif VICTOGRAIN des mêmes forme et taille attaquent la pièce à usiner à un angle optimal. Ainsi, chaque grain abrasif n’a besoin que de très peu d’énergie pour pénétrer dans la pièce. L’utilisateur bénéficie donc d’un processus d’enlèvement de copeaux très efficace avec une progression rapide, une durée de vie prolongée, un faible transfert de chaleur vers la pièce à usiner et une sollicitation réduite de la machine motrice.;Les grains abrasifs VICTOGRAIN sont fixés au support par un des côtés du triangle. Ils sont donc solidement ancrés et offrent, en plus d’une forme mince, un espace entre dents extrêmement important, ce qui renforce encore l’efficacité du processus d’enlèvement. La structure des triangles du VICTOGRAIN a été spécialement étudiée. Les tout petits cristaux constituant les triangles offrent un profil d’usure optimal : Des tranchants très aiguisés sont toujours disponibles, mais seul le strict nécessaire du grain abrasif/triangle se casse. La conjugaison de ces propriétés permet à l’utilisateur de bénéficier en continu d’une performance exceptionnelle avec un ponçage sans échauffement et une durée de vie très élevée pour une rugosité de surface homogène de la pièce à usiner.
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 40 mm
- Abrasif: VICTOGRAIN-COOL
- Longueur métrique: 820 mm
- Granulométrie: 36
Avantage(s):
- Processus d'enlèvement de copeaux très efficace avec une progression rapide, une durée de vie prolongée, un faible transfert de chaleur vers la pièce à usiner et une sollicitation réduite de la machine motrice grâce au grain abrasif VICTOGRAIN.
- Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
- Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Ponceuses à bande et bras de bande
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane
Remarque(s):
- Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
Association allemande des abrasifs)
« Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).