Âme SE 4 DIN 10/G16

Réf.: 4007220427705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 4007220427705
    EAN / GTIN 4007220427705
    Réf. fabricant 86200305
    Article hors catalogue L51050 1607

    Description

    Exécution:

    • Système transmission flexible 4

    Description:

    Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Âme de rechange pour BW 4 DIN 10/16.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: SE 4 DIN10/G16
    • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 24000 RPM
    • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 40000 RPM
    • Exécution: Système transmission flexible 4
    • Largeur métrique: 4 mm
    • Raccord côté moteur, DIN: 10
    • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 3.5 mm
    • Raccord côté porte-outil G: 16
    • Longueur métrique: 1329 mm
    • Poids net: 0.12 kg
    • Ø de raccord côté moteur [mm]: M10
    • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 3,5/2,45
    • Ø extérieur, métrique: 4 mm
    • Hauteur: 4 mm

    Livraison:

    • Longueurs spéciales sur demande.
    • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier