• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Affûteuse CHAIN SHARP CS-SL Ø 4,8 mm pour pas de chaîne .325″

Réf.: 4007220425480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220425480
EAN / GTIN 4007220425480
Réf. fabricant 11099048
Article hors catalogue L51060 618

Description

Description:

La gamme de produits PFERD comprend les outils d'affûtage pour l'affûtage manuel et mécanique des chaînes de tronçonneuse. Les outils d‘affûtage PFERD se distinguent par leur durée et leur facilité d'utilisation. Les affûteuse pour chaînes de tronçonneuse PFERD sont parfaitement adaptées à l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. L’affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l’affûtage mécanique. Il permet de rallonger, par un affûtage précoce, la durée d’utilisation de la chaîne de tronçonneuse. Le calibre d’affûtage pratique CHAIN SHARP CS-SL associe une lime pour tronçonneuse et un calibre en un seul outil ergonomique. La hauteur définie de la lime pour tronçonneuse facilite l’affûtage des dents de la tronçonneuse et évite l’endommagement des maillons de la chaîne. Le calibre donne des résultats d’affûtage uniformes étant donné qu’il impose toujours le bon angle d’affûtage. Le calibre d’affûtage comprend une lime pour tronçonneuse Classic Line avec un manche ergonomique et un calibre.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CS-SL
  • Pas de chaîne: .325
  • Convient pour Ø métrique: 4,8 mm
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Taille: Classic Line
  • Écartement limiteur de profondeur: 0.65 mm
  • Longueur métrique: 305 mm
  • Hauteur: 32 mm

Avantage(s):

  • Utilisation souple sur site grâce à leur conception compacte.
  • Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué.
  • Longue durée d’utilisation grâce aux limes interchangeables.
  • Calibre d’affûtage compact.
  • Affûtage rapide et facile des dents de tronçonneuse.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • PFERD propose ce calibre d’affûtage en différentes versions adaptées à divers pas de chaîne.