Porte-outil à renvoi d’angle WHA 7 90° G22 avec pince de serrage, de 6 mm 17 100 tr/min max.

Réf.: 4007220423134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220423134
    EAN / GTIN 4007220423134
    Réf. fabricant 86300122

    Description

    Description:

    Porte-outil à renvoi d'angle 90°, avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G22/Ø 22 mm, adapté pour BW 7 DIN 10/16, BW 7 DIN 10/16 2m, BW 7 DIN 10/16 oHA et BW 7 DIN 10/16 oHA 2m. 1 clé de serrage EM 11 mm, EM 14 mm et EM 14 mm, 1 pince de serrage.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: WHA 7 90° G22
    • Tr/min, max.: 17100 RPM
    • Groupe de pinces de serrage: 6
    • Démultiplication: 1:1
    • Largeur métrique: 38 mm
    • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
    • Raccord côté porte-outil G: 22
    • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
    • Longueur métrique: 165 mm
    • Poids net: 0.65 kg
    • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
    • Ø extérieur, métrique: 67 mm
    • Hauteur: 67 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier