• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de disques de tronçonnage/à lamelles 125 gamme universelle PSF STEELOX EHT 1,0/PFC Z60 pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220422618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220422618
EAN / GTIN 4007220422618
Réf. fabricant 69198298
Article hors catalogue L51070 395

Description

Description:

L’assortiment contient trois disques de tronçonnage et un disque à lamelles POLIFAN pour l’acier et l’acier inoxydable avec un fort rendement de tronçonnage ou d’enlèvement de copeaux ainsi qu’une durée de vie élevée.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SET 125 PSF STEELOX (EHT 1,0/PFC Z60)
  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide grâce à une bonne performance de tronçonnage/d’enlèvement de copeaux.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Tronçonnage; Tronçonnage de tôles et profilés de faible épaisseur; Ébavurage; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier